Cooper Capri - Potentiomètre 0-2200 Ohm (rotation sur 270°) - 50336

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Potentiomètre 0-2200 Ohm (rotation sur 270°)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de résistance - 10000 Ohm

  • consommation d'énergie - 1 W

  • nombre de révolutions - 0...1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP23

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217437694

Réf. Sonepar

06227743769

Réf. Fournisseur

50336

Marque

Cooper Capri

valeur de résistance:

10000 Ohm

consommation d'énergie:

1 W

nombre de révolutions:

0...1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP23

diamètre de trou:

31.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Potentiomètre 2200 Ohm

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri