Cooper Capri - Presse-étoupe à double étanchéité ADE 1F2 DS ISO12 n°04 N - CAP826404V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
qualité du matériau - laiton
traitement de la surface - nickelé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350039238
Réf. Sonepar
00040003923
Réf. Fournisseur
CAP826404V1
Marque
Cooper Capri
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADE 1F2 DS permet le raccordement d'un câble non armé. L'ADE 1F2 DS est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO ou NPT. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d) ou à sécurité augmentée (Ex e), en zones poussières (Ex tb) et également dans les mines (groupe I M2). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par deux bagues en silicone, qui offrent une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C et qui assurent 100% de l'amarrage du câble.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


