Cooper Capri - Presse-étoupe à résine ADE 6FC ISO25 n°08 IX - CAP969709V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 16...27.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350036992
Réf. Sonepar
06227003699
Réf. Fournisseur
CAP969709V1
Marque
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...27.5 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
41 mm
dimension angulaire hexagonale:
45.1 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
type de garniture d’étanchéité:
diaphragme
raccord à écrou divisible:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


