Cooper Capri - Presse-étoupe à résine ADE 6FC NPT 1/2" n°06 N - CAP971694V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - NPT
sans halogène - Non
traitement de la surface - nickelé
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350037432
Réf. Sonepar
00040003743
Réf. Fournisseur
CAP971694V1
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
NPT
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


