Cooper Capri - Presse-étoupe ADCS M ISO20 / F BSPP 1/2" n°03 N - ADCSM200G050NPN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
06227000393
Réf. Fournisseur
ADCSM200G050NPN
Marque
Cooper Capri
Presse-étoupe ADCS ISO20 n°03 pour conduit BSPP 1/2", en laiton nickelé
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADCS pour conduit permet le raccordement d'un câble non-armé se trouvant dans un conduit rigide ou flexible. L'ADCS est disponible en laiton nickelé et également en acier inoxydable 316L pour une meilleure résistance à la corrosion. Le filetage mâle peut être ISO ou NPT, et le filetage femelle peut être ISO, NPT ou BSPP. Le conduit assure au câble une protection mécanique maximale dans les environnements extrêmes. Ce type de raccordement sous conduit peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou simplement industrielles. L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C. Le chapeau de l'ADCS est tournant, pour permettre le raccordement direct d'un conduit rigide.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADCS pour conduit permet le raccordement d'un câble non-armé se trouvant dans un conduit rigide ou flexible. L'ADCS est disponible en laiton nickelé et également en acier inoxydable 316L pour une meilleure résistance à la corrosion. Le filetage mâle peut être ISO ou NPT, et le filetage femelle peut être ISO, NPT ou BSPP. Le conduit assure au câble une protection mécanique maximale dans les environnements extrêmes. Ce type de raccordement sous conduit peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou simplement industrielles. L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C. Le chapeau de l'ADCS est tournant, pour permettre le raccordement direct d'un conduit rigide.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


