Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO20 / F ISO20 n°04 N - ADFSM201M20NPSCN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO20 / F ISO20 n°04 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • protection contre les courbures - Non

  • avec contre-écrou - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350104271

Réf. Sonepar

06227010427

Réf. Fournisseur

ADFSM201M20NPSCN

Marque

Cooper Capri

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe à résine ADFS ISO20 n°04 pour conduit ISO20, en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupes ADFS pour conduit permet le raccordement d'un câble non-armé se trouvant dans un conduit rigide ou flexible. L'ADFS est disponible en laiton nickelé et également en acier inoxydable 316L pour une meilleure résistance à la corrosion. Les filetages mâles et femelles peuvent être ISO ou NPT. Le conduit assure au câble une protection mécanique maximale dans les environnements extrêmes. Ce type de raccordement sous conduit peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou simplement industrielles. L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une résine époxy qui vient sceller les conducteurs et empêcher toute transmission d'explosion ou migration de gaz par les câbles. La plage de température d'utilisation est de -60 °C à +80 °C. Le chapeau de l'ADFS est tournant, pour permettre le raccordement direct d'un conduit rigide.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.