Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO20 / F NPT 1/2" n°05 N - ADFSM202N050NPSCN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO20 / F NPT 1/2" n°05 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • protection contre les courbures - Non

  • avec contre-écrou - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350104455

Réf. Sonepar

06227010445

Réf. Fournisseur

ADFSM202N050NPSCN

Marque

Cooper Capri

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Presse-étoupe à résine ADFS ISO20 n°05 pour conduit NPT 1/2", en laiton nickelé

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri