Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO20 / F NPT 1/2" n°06 IX - ADFSM203N050SSSCN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sans halogène - Non
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
protection contre les courbures - Non
avec contre-écrou - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350105162
Réf. Sonepar
06227010516
Réf. Fournisseur
ADFSM203N050SSSCN
Marque
Cooper Capri
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


