Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO25 / F NPT 3/4" n°07 N - ADFSM253N075NPSCN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO25 / F NPT 3/4" n°07 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • protection contre les courbures - Non

  • avec contre-écrou - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350104486

Réf. Sonepar

06227010448

Réf. Fournisseur

ADFSM253N075NPSCN

Marque

Cooper Capri

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe à résine ADFS ISO25 n°07 pour conduit NPT 3/4", en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri