Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO32 / F ISO32 n°07 N - ADFSM322M32NPSCN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe ADFS M ISO32 / F ISO32 n°07 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • protection contre les courbures - Non

  • avec contre-écrou - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ADFS

EAN

3589350104325

Réf. Sonepar

06227010432

Réf. Fournisseur

ADFSM322M32NPSCN

Marque

Cooper Capri

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe à résine ADFS ISO32 n°07 pour conduit ISO32, en laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.