Cooper Capri - Presse-étoupe avec brides d'amarrage ADE 1F2 A ISO16 n°05 N - CAP036504V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
traitement de la surface - nickelé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350032000
Réf. Sonepar
00040003200
Réf. Fournisseur
CAP036504V1
Marque
Cooper Capri
traitement de la surface:
nickelé
Presse-étoupe avec brides d'amarrage ADE 1F2 A ISO16 n°05 en laiton nickelé
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADE 1F2 A permet le raccordement d'un câble non armé. L'ADE 1F2 A est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO ou NPT. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d) ou à sécurité augmentée (Ex e), en zones poussières (Ex tb) et également dans les mines (groupe I M2). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C. Le chapeau intègre deux brides d'amarrage pour un parfait maintien mécanique du câble.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADE 1F2 A permet le raccordement d'un câble non armé. L'ADE 1F2 A est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO ou NPT. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d) ou à sécurité augmentée (Ex e), en zones poussières (Ex tb) et également dans les mines (groupe I M2). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par une bague en silicone, qui offre une large plage de température d'utilisation de -60 °C à +140 °C. Le chapeau intègre deux brides d'amarrage pour un parfait maintien mécanique du câble.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


