Cooper Capri - Presse-étoupe avec protection coldflow ADE 6F ISO16 n°05 N - CAP965595V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADE 6F
EAN
3589350067521
Réf. Sonepar
06227006752
Réf. Fournisseur
CAP965595V1
Marque
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...12 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
19 mm
dimension angulaire hexagonale:
20.9 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
diaphragme
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-30...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes ADE 6F permet le raccordement d'un câble armé par feuillard, fil ou tresse. L'ADE 6F est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO ou NPT. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou en zones poussières (Ex tb). L'étanchéité antidéflagrante est assurée par un diaphragme en silicone sur la gaine intérieure du câble (protection cold flow), complétée par une deuxième bague en silicone sur la gaine extérieure du câble. Un joint de protection déluge permet de renforcer l'étanchéité finale de l'ensemble. L'ancrage est simple à mettre en oeuvre, inspectable et compatible avec tous les types d'armure, pour assurer efficacement la continuité vers la terre. La plage de température d'utilisation est de -60 °C à +80 °C.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


