Cooper Capri - Presse-étoupe BV 4 + Écrou - laiton naturel - bague néoprène - IP66 - CAP500400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 16.5...22.6 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 28
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589355004002
Réf. Sonepar
00040500400
Réf. Fournisseur
CAP500400
Marque
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
16.5...22.6 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
28
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
36 mm
dimension angulaire hexagonale:
39.6 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
laiton
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...130 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


