Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO110 n°17 IX - CAP807709V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 85...104 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 110
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350032864
Réf. Sonepar
06227003286
Réf. Fournisseur
CAP807709V1
Marque
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
85...104 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
110
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
22 mm
dimension du profil:
135 mm
dimension angulaire hexagonale:
148.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


