Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO20 n°06 N KIT2 - CAP806604V1K2

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO20 n°06 N KIT2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...16 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350046748

Réf. Sonepar

06227004674

Réf. Fournisseur

CAP806604V1K2

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...16 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

nickel

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO20 n°06 en laiton nickelé, avec écrou, joint fibre vert, bague de masse et capuchon

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.