Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO32 n°08 N KIT2 - CAP806804V1K2

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO32 n°08 N KIT2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350046755

Réf. Sonepar

06227004675

Réf. Fournisseur

CAP806804V1K2

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

nickel

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO32 n°08 en laiton nickelé, avec écrou, joint fibre vert, bague de masse et capuchon

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri