Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO50 n°10 N KIT2 - CAP807004V1K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - métal
sans halogène - Non
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350051919
Réf. Sonepar
06227005191
Réf. Fournisseur
CAP807004V1K2
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
nickel
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


