Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 ISO50 n°11 N KIT2 - CAP807084V1K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - métal
sans halogène - Non
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350051940
Réf. Sonepar
06227005194
Réf. Fournisseur
CAP807084V1K2
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
nickel
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


