Cooper Capri - Presse-étoupe compact ADE 1F2 NPT 3"1/2 n°16 IX - CAP809609V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 75...92 mm
type de filetage - NPT
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3 1/2 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589350033342
Réf. Sonepar
06227003334
Réf. Fournisseur
CAP809609V1
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
75...92 mm
type de filetage:
NPT
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3 1/2 pouces
inclinaison du filetage:
3.175 mm
longueur de filetage:
45.2 mm
dimension du profil:
120 mm
dimension angulaire hexagonale:
132 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.