Cooper Capri - Presse-étoupe compact NEWCAP MS-e ISO12 n°04 N - CAP192124V1

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe compact NEWCAP MS-e ISO12 n°04 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350038002

Réf. Sonepar

00040003800

Réf. Fournisseur

CAP192124V1

Marque

Cooper Capri

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

Presse-étoupe compact NEWCAP MS-e ISO12 n°04 en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupes NEWCAP MS-e permet le raccordement d'un câble non armé ou blindé par tresse. Le NEWCAP MS-e est disponible en laiton nickelé ou en acier inoxydable 316L, avec un filetage ISO. Ce presse-étoupe peut être utilisé pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou en zones poussières (Ex tb). L'étanchéité est assurée par une bague en néoprène et une douille de serrage en polyamide, qui offre une large plage de température d'utilisation de -20 °C à +80 °C. La continuité électrique est réalisée par retournement de la tresse autour de la douille de serrage.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.