Cooper Capri - Presse-étoupe Ex e polyamide bleu M16 (4-10mm) - 52217
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - sans
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - polyamide
renforcé en fibre de verre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251958142373
Réf. Sonepar
06227814237
Réf. Fournisseur
52217
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
sans
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
bleu
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
température d'utilisation:
-55...-55 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


