Cooper Capri - Presse-étoupe ISOCAP + Ecrou - ISO 40 - n°11 - laiton nickelé - IP66 - lot de 1 - CAP614074

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe ISOCAP + Ecrou - ISO 40 - n°11 - laiton nickelé - IP66 - lot de 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 23...32 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356140747

Réf. Sonepar

00040614074

Réf. Fournisseur

CAP614074

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

23...32 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

50 mm

dimension angulaire hexagonale:

55 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-5...70 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe ISOCAP + Ecrou - ISO 40 - n°11 - laiton nickelé - IP66 - plage de température -5°C à +70°C - plage de serrage 23,0 - 32,0 mm - cond. par 1

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.