Cooper Capri - Presse-étoupe ISOCAP - ISO 110 - n°16 - laiton nickelé - IP66 - CAP615114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 60...82 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 110
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3589356151149
Réf. Sonepar
00040615114
Réf. Fournisseur
CAP615114
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
60...82 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
110
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
2 mm
longueur de filetage:
22 mm
dimension du profil:
125 mm
dimension angulaire hexagonale:
137.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
résistant aux chocs:
Oui
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-5...70 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.