Cooper Capri - Presse-étoupe Mini CMEL - ISO 10 - laiton nickelé - IP66/68 - CAP171004

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe Mini CMEL - ISO 10 - laiton nickelé - IP66/68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...6.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 10

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589351710044

Réf. Sonepar

00040171004

Réf. Fournisseur

CAP171004

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

3.5...6.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

10

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

12 mm

dimension angulaire hexagonale:

13.2 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

nickel

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...20 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe Mini Presse-étoupe CMEL - ISO 10 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -40°C à +100°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri