Cooper Capri - Presse-étoupe Mini CMEL - ISO 8 - laiton nickelé - IP66/68 - CAP170804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...5.3 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 8
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589351708041
Réf. Sonepar
00040170804
Réf. Fournisseur
CAP170804
Marque
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...5.3 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
8
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.25 mm
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
10 mm
dimension angulaire hexagonale:
11 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
nickel
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
pays de fabrication:
FRANCE
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...20 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


