Cooper Capri - Presse-étoupe multiple Ex e polyamide noir M25 (-20 °C) - 51366

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe multiple Ex e polyamide noir M25 (-20 °C)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4.5...7 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217429484

Réf. Sonepar

00036051366

Réf. Fournisseur

51366

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

4.5...7 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

29 mm

dimension angulaire hexagonale:

31.9 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe multiple Ex e polyamide noir M25 (-20 °C)

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri