Cooper Capri - Presse-étoupe NORMADIX + Ecrou - Pg 7 - laiton nickelé - IP66 - lot de 5 - CAP600774

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe NORMADIX + Ecrou - Pg 7 - laiton nickelé - IP66 - lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...6 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356007743

Réf. Sonepar

00040600774

Réf. Fournisseur

CAP600774

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

3.5...6 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

longueur de filetage:

3.9 mm

dimension du profil:

14 mm

dimension angulaire hexagonale:

15.4 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

résistant aux chocs:

Oui

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-5...70 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe NORMADIX + Ecrou - Pg 7 - n°04 - laiton nickelé - IP66 - plage température -5°C à +70°C - plage de serrage 3,5 - 6,0 mm - cond par 5

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri