Non retournable

Cooper Capri - Presse-étoupe trompette Ex e polyamide noir M20 - 51341

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe trompette Ex e polyamide noir M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8...13 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217429262

Réf. Sonepar

00036051341

Réf. Fournisseur

51341

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...13 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

15 mm

dimension du profil:

26 mm

dimension angulaire hexagonale:

28.6 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe trompette Ex e polyamide noir M20

Les Atouts de la gamme:

La gamme de presse-étoupe trompette GHG960 permet le raccordement d'un câble non-armé soumis à des vibrations ou à des efforts mécaniques. Ce presse-étoupe en polyamide noir peut être utilisé dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières) pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou à protection par enveloppe (Ex tD). Ces presse-étoupe offrent une large plage de serrage, et intègrent un amarrage mécanique du câble et un cône en trompette pour ne pas endommager le câble. La plage de température d'utilisation standard est de -40 °C à +85 °C.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri