Non retournable

Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Écrou - Pg 7 - polyamide gris - IP68 - lot de 5 - CAP450772

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Écrou - Pg 7 - polyamide gris - IP68 - lot de 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589354507726

Réf. Sonepar

00040000006

Réf. Fournisseur

CAP450772

Marque

Cooper Capri

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...6.5 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.27 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

16.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

pays de fabrication:

TURQUIE

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe UNICAP + Ecrou - Pg 7 - polyamide gris - IP68 - en sachet de 5 - plage de température -20°C à +100°C - plage de serrage 3,0 - 6,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri