Cooper Capri - Presse-étoupe UNICAP + Écrou - Pg48 - polyamide gris - IP68 - lot de 1 - CAP454872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 34...44 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP64
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589354548729
Réf. Sonepar
00040000051
Réf. Fournisseur
CAP454872
Marque
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
34...44 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP64
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.588 mm
longueur de filetage:
14 mm
dimension du profil:
65 mm
dimension angulaire hexagonale:
71.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
pays de fabrication:
TURQUIE
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


