Cooper Capri - Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 48 - laiton nickelé - IP40 - CAP634804

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Raccord CAPRIGAINE mâle - Pg 48 - laiton nickelé - IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG48

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

  • filetage rotatif - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356348044

Réf. Sonepar

00040634804

Réf. Fournisseur

CAP634804

Marque

Cooper Capri

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG48

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

53 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

59 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

36 mm

hauteur totale:

70 mm

température d'utilisation:

-45...300 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Raccord de conduit flexible métallique CAPRIGAINE mâle - Pg 48 - laiton nickelé - IP40

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri