Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - inox - taille 13 - Pg 13 - IP66 - CAP331309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG13,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
filetage rotatif - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353313090
Réf. Sonepar
00040331309
Réf. Fournisseur
CAP331309
Marque
Cooper Capri
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG13,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...66
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
16.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
20.3 mm
longueur de filetage:
7 mm
longueur totale:
20 mm
hauteur totale:
28 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


