Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cooper Capri - Rail coulissant 1200mm entraxe 700mm pour VLL 5L/7L - 50031

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Rail coulissant 1200mm entraxe 700mm pour VLL 5L/7L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

06227002133

Réf. Fournisseur

50031

Marque

Cooper Capri

Rail coulissant 1200mm entraxe 700mm pour VLL 5L/7L

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri