Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cooper Capri - Rail coulissant 650mm entraxe 400mm pour VLL 3L - 50030

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Rail coulissant 650mm entraxe 400mm pour VLL 3L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

06227002132

Réf. Fournisseur

50030

Marque

Cooper Capri

Rail coulissant 650mm entraxe 400mm pour VLL 3L

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri