Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 3" / NPT 2" IX - BBE4947Y

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 3" / NPT 2" IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • nickelé - Non

  • antidéflagration - Non

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039069322

Réf. Sonepar

06227906932

Réf. Fournisseur

BBE4947Y

Marque

Cooper Capri

matériau:

acier inoxydable

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 3" / NPT 2" en inox 316L

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri