Non retournable

Cooper Capri - Réducteur Ex e en polyamide noir M25 / M20 - 51348

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur Ex e en polyamide noir M25 / M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217429231

Réf. Sonepar

00036051348

Réf. Fournisseur

51348

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

0

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

autre

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

0

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

autre

antidéflagration:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Réducteur Ex e en polyamide noir M25 / M20

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri