Cooper Capri - Réducteur Ex e en polyamide noir M40 / M32 - 51352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217429255
Réf. Sonepar
00036051352
Réf. Fournisseur
51352
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
32
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
0
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:
autre
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
0
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
autre
antidéflagration:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


