Non retournable

Cooper Capri - Réducteur - ISO20 / ISO12 - laiton nickelé - CAP750044

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Réducteur - ISO20 / ISO12 - laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357500441

Réf. Sonepar

00040750044

Réf. Fournisseur

CAP750044

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

12

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réducteur - mâle ISO20 / femelle ISO12 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri