Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Réducteur - ISO63 / ISO32 - polyamide 6.6 gris - CAP751355

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357513557

Réf. Sonepar

00040751355

Réf. Fournisseur

CAP751355

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

63

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réducteur - mâle ISO63 / femelle ISO32 - polyamide 6.6 gris

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri