Non retournable

Cooper Capri - Réducteur - Pg 29 / Pg 21 - laiton nickelé - CAP292104

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • nickelé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352921043

Réf. Sonepar

00040292104

Réf. Fournisseur

CAP292104

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

21

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

29

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réducteur - mâle Pg 29 / femelle Pg 21 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri