Cooper Capri - Réducteur - Pg16 / Pg11 - acier inoxydable 316L - CAP161109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589351611099
Réf. Sonepar
06227161109
Réf. Fournisseur
CAP161109
Marque
Cooper Capri
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
11
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


