Non retournable

Cooper Capri - Réducteur - Pg21 / Pg16 - polyamide 6.6 gris - CAP211670

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352116708

Réf. Sonepar

00040211670

Réf. Fournisseur

CAP211670

Marque

Cooper Capri

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

16

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

21

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réducteur - mâle Pg21 / femelle Pg16 - polyamide 6.6 gris

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri