Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Rondelle frein - ISO25 - acier inoxydable 316L - CAP280259

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • pour dimension de vis métrique - 25

  • modèle - crantage intérieur ouvert

  • épaisseur - 4.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589352802595

Réf. Sonepar

00040280259

Réf. Fournisseur

CAP280259

Marque

Cooper Capri

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

pour dimension de vis métrique:

25

modèle:

crantage intérieur ouvert

épaisseur:

4.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

diamètre intérieur:

25.3 mm

diamètre externe:

39.5 mm

pays de fabrication:

INDE

Rondelle frein crantée - ISO25 - acier inoxydable 316L

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri