Cooper Capri - Rondelle RM - pour Presse-étoupe Marine - rep. 4 - CAP565440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
épaisseur de matériau - 0.5 mm
type de connexion - raccord à souder
matériau - autre
longueur - 100 mm
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589355654405
Réf. Sonepar
00040565440
Réf. Fournisseur
CAP565440
Marque
Cooper Capri
épaisseur de matériau:
0.5 mm
type de connexion:
raccord à souder
matériau:
autre
longueur:
100 mm
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


