Cooper Capri - Rondelle RMF - pour Presse-étoupe Marine - rep. 5 - CAP565560

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Rondelle RMF - pour Presse-étoupe Marine - rep. 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • épaisseur de matériau - 0.5 mm

  • type de connexion - raccord à souder

  • matériau - autre

  • longueur - 100 mm

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589355655600

Réf. Sonepar

00040565560

Réf. Fournisseur

CAP565560

Marque

Cooper Capri

épaisseur de matériau:

0.5 mm

type de connexion:

raccord à souder

matériau:

autre

longueur:

100 mm

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Rondelle RMF - pour Presse-étoupe Marine - repère 5

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri