Cooper Capri - Sirène Ex mHP11 108 dB, alimentation 230 V AC - FHF401020111207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - sans
volume - 108 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250235521559
Réf. Sonepar
06227552155
Réf. Fournisseur
FHF401020111207
Marque
Cooper Capri
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
volume:
108 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'électricité:
0.07 A
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


