Cooper Capri - Socle mural 16A-3P+T-380/415V avec 2 entrées métal M20 sans PE - 55034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217426780
Réf. Sonepar
00036055034
Réf. Fournisseur
55034
Marque
Cooper Capri
nombre de pôles:
4
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
rouge
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


