En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Cooper Capri - Sonnette Ex dGW21 rouge 105 dB 24 V DC (T6) - FHF9102421013

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Sonnette Ex dGW21 rouge 105 dB 24 V DC (T6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - sans

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250235513356

Réf. Sonepar

06227551335

Réf. Fournisseur

FHF9102421013

Marque

Cooper Capri

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

volume:

105 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.35 A

type de tonalité:

allumage rapide

Sonnette rouge dGW21 sur boîtier GRP rouge pour les applications Ex en zones 1 et 2, alimentation 24 V DC, avec presse-étoupe M20

Les Atouts de la gamme:

La sonnette de signalisation dGW21 a été conçue pour avertir, appeler et signaler dans les zones à risques d'explosions (zones 1 et 2). Le niveau sonore est d'environ 105dB (A) à 1 m. Plusieurs tensions d'alimentation sont disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri