Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - SPG1N - Baladeuse LED E27 20W max (avec PE) - 50172

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - SPG1N - Baladeuse LED E27 20W max (avec PE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • orientable - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156912853

Réf. Sonepar

00036050172

Réf. Fournisseur

50172

Marque

Cooper Capri

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

I

longueur:

358 mm

diamètre externe:

125 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

ESPAGNE

SPG1N - Baladeuse LED E27 20W max (avec PE)