Non retournable

Cooper Capri - Terminus CAPRIROK métallique - taille 40 - laiton nickelé - CAP334014

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - droit

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - sans filetage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353340140

Réf. Sonepar

00040334014

Réf. Fournisseur

CAP334014

Marque

Cooper Capri

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

droit

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

35.4 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

41.8 mm

température d'utilisation:

-50...135 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Terminus de conduit flexible CAPRIROK métallique - taille 40 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri